missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthoxy-4-nitrotoluène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methoxy-4-nitrotoluene |
| Point de fusion | 73 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0799 |
| TSCA | Oui |