missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Heptanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Heptanone |
| Point de fusion | -36 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 151 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1110 |
| Poids de formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0542 |
| RTECSNumber | MJ5075000 |
| TSCA | Oui |