missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acide furancarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Furancarboxylic Acid |
| Point de fusion | 132 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 232 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 112.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6921 |
| RTECSNumber | LV1763000 |
| TSCA | Oui |