missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-5-nitrotoluène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoro-5-nitrotoluene |
| Point de fusion | 39 °C |
| Point d’ébullition | 99 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 155.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |