missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthoxyéthanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethoxyethanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1171 |
| Poids de formule | 90.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0411&(2)-2424&(7)-0097 |
| RTECSNumber | KK8050000 |
| TSCA | Oui |