missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorophénothiazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorophenothiazine |
| Point de fusion | 198 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 233.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3803 |
| RTECSNumber | SN7580000 |
| TSCA | Oui |