missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Chlorométhyl)-3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine Hydrochloride |
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 276.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |