missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorobenzotrifluoride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 153 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2234 |
| Poids de formule | 180.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0053 |
| RTECSNumber | XS9144000 |
| TSCA | Oui |