missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloroadénosine hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroadenosine Hydrate |
| Point de fusion | 162 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 301.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AU7357550 |
| TSCA | Non |