missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroacétamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroacetamide [for Biochemical Research] |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 93.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1148&(2)-2642 |
| RTECSNumber | AB5075000 |
| TSCA | Oui |