missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-2',6'-diméthylatanilide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide |
| Point de fusion | 148 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 197.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |