missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-p-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-p-cresol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 187.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GO6868200 |
| TSCA | Oui |