missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-chloro-6-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 142.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |