missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-bromobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-bromobenzonitrile |
| Point de fusion | 96°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 197.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |