missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acétyl-2-désoxy-alpha-D-glucopyranosyl Chlorure 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl Chloride |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 365.76 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |