missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(9,9′-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Point de fusion | 218°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 442.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |