missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine Hydrochloride |
| Couleur | Rouge-Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 178.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T,HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |