missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Hexadiyne-1,6-diol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Hexadiyne-1,6-diol |
| Point de fusion | 113 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 110.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |