missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-fluorophényl)ethyl bromure 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Fluorophenyl)ethyl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 203.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |