missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Éthoxyphényl)éthanol, 98%
Description
Le 2-(4-Éthoxyphényl)éthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 2-(4-Ethoxyphényl)éthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Stable sous des températures et pressions normales. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
: le 2-(4-Ethoxyphényl)éthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Stable sous des températures et pressions normales. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol |
| Point de fusion | 40°C to 44°C |
| Point d’ébullition | 138°C to 141°C (8 mmHg) |
| Quantité | 2 g |
| Beilstein | 3239377 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 245-072-6 |
| TSCA | No |
RUO – Usage réservé à la recherche