missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dinitrophényl thiocyanate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dinitrophenyl Thiocyanate |
| Point de fusion | 139 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 225.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XK9450000 |
| TSCA | Non |