missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dihydroxybenzophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dihydroxybenzophenone |
| Point de fusion | 144 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 214.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0129 |
| RTECSNumber | DJ0700000 |
| TSCA | Oui |