missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Diéthylamino-2-hydroxybenzoyle)acide benzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Point de fusion | 180 °C |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-4-diethylamino-2′C-hydroxycarbonylbenzophenone |
| Poids de formule | 313.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0148 |
| TSCA | Oui |