missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichloropyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dichloropyrimidine |
| Point de fusion | 60 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 101 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 148.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |