missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Triméthylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trimethylphenol |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 95 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2430 |
| Poids de formule | 136.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0540&(4)-0057&(9)-0899&(9)-1783 |
| RTECSNumber | OX6590000 |
| TSCA | Oui |