missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Bromure de dichlorobenzyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dichlorobenzyl Bromide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Synonyme | 2,3-dichlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-dichlorobenzene, 2,3-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-2,3-dichlorotoluene, benzene,1-bromomethyl-2,3-dichloro, benzene, 1-bromomethyl-2,3-dichloro, acmc-209m1b |
| Poids de formule | 239.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |