missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène (stabilisé avec TBC) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene (stabilized with TBC) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 194.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |