missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Chlorophénoxy)propionique acide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Chlorophenoxy)propionic Acid |
| Point de fusion | 116 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 200.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UE9350000 |
| TSCA | Oui |