missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Bromophényl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 323.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |