missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bis(trifluorométhyl)benzidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bis(trifluoromethyl)benzidine |
| Point de fusion | 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 320.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |