missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,2'-benzidinedisulfonique (contient 30% d'eau au maximum) 70,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Benzidinedisulfonic Acid (contains 30% Water at maximum) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 344.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥70,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0836 |
| RTECSNumber | DV5230000 |
| TSCA | Oui |