missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4,6,6-Pentaméthylhéptane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2286 |
| Synonyme | heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane |
| Poids de formule | 170.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| TSCA | Oui |