missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,2-Trifluoroéthyle Trifluoroacétate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| Point de fusion | -67 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 55 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 196.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |