missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perchlorate de 10-méthyl-9-phénylacridinium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 10-Methyl-9-phenylacridinium Perchlorate |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1479 |
| Poids de formule | 369.80 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |