missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-(2-Naphthyl)anthracène-9-acide boronique (contient des quantités variables d’anhydride) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 348.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |