missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole |
| Point de fusion | 86 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 294.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |