missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phényl-1-hexanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenyl-1-hexanol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 172°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 178.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |