missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pentene 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Pentene [Standard Material for GC] |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1108 |
| Poids de formule | 70.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0019 |
| RTECSNumber | SB2179000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |