missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acide naphthyloxyacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Naphthyloxyacetic Acid |
| Point de fusion | 196 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |