missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acide naphtalénacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Naphthaleneacetic Acid |
| Point de fusion | 132 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1014 |
| RTECSNumber | QJ0875000 |
| TSCA | Oui |