missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hydroxyindan 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hydroxyindan |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NK7300000 |
| TSCA | Non |