missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethynyl-4-fluorobénzene 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethynyl-4-fluorobenzene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 56 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 120.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |