missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Butyl-2,3-diméthylimidazolium Chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Chloride |
| Point de fusion | 99 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 188.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |