Learn More
1-Bromotétradécane, 98%
Description
Le 1-bromotétradecane a été utilisé dans la synthèse des tétradécylferrocènes, des surfactants gémeaux cationiques et zwittérioniques, ainsi que du 9-tétradécylcarbazole. Également utilisé pour la synthèse de polymères métallomésogènes basés sur le bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodécyloxyaniline] dichloropalladium(II) avec des groupes octyle, décyle, dodécyle, tétradécyl et hexadécyle.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
: le 1-bromotétradecane a été utilisé dans la synthèse de tétradécylferrocène, de surfactants gémeaux cationiques et zwittérioniques, ainsi que de 9-tétradécylcarbazole. Également utilisé pour la synthèse de polymères métallomésogènes basés sur bis[η 1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4-dodécyloxyaniline′] dichloropalladium(II) avec les groupes octyle, décyle, dodécyle, tétradécyl et hexadécyle.
Solubilité
Pas miscible dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromotetradecane |
| Point de fusion | 4 °C à 6 °C |
| Densité | 1.018 |
| Point d’ébullition | 175 °C à 178 °C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 158 °C (316 °F) |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1742640 |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible dans l’eau. |
| Poids de formule | 277.3 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 203-999-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche