Learn More
1-Bromooctadecane, 97%
Description
Le 1-bromooctadecane est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à paroi simple raccourcie (s-SWCNTs). Il est utilisé pour préparer de l’octadécane en présence de borohydrure de sodium comme catalyseur. Il est utilisé comme matière première pour la préparation du bromure de diméthyldistéarylammonium, qui est un modificateur de bentonite.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromooctadecane est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à paroi simple raccourcie (s-SWCNT). Il est utilisé pour préparer de l’octadécane en présence de borohydrure de sodium comme catalyseur. Il est utilisé comme matière première pour la préparation du bromure de diméthyldistéarylammonium, qui est un modificateur de bentonite.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et la plupart des solvants organiques courants. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides. Entreposez dans un endroit frais. Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromooctadecane |
| Point de fusion | 25 °C à 30 °C |
| Densité | 0.976 |
| Point d’ébullition | 150 °C à 152 °C (0,1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Odeur | Inodore |
| Formule linéaire | CH3(CH2)17Br |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 774145 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’acétone et la plupart des solvants organiques courants. Insoluble dans l’eau. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-013-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche