missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromononane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromononane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 201 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 207.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Oui |