missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyl-1-phénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Benzyl-1-phenylhydrazine Hydrochloride |
| Point de fusion | 176 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 234.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0376 |
| RTECSNumber | MU9800000 |
| TSCA | Oui |