missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Diiodobutane (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Diiodobutane (stabilized with Copper chip) |
| Point d’ébullition | 125 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 309.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EJ9200000 |
| TSCA | Oui |