missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Diéthynylbenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Diethynylbenzene |
| Point de fusion | 92 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ5643000 |
| TSCA | Non |