missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dibenzoyloxybenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dibenzoyloxybenzene |
| Point de fusion | 118 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 318.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VH0590000 |
| TSCA | Oui |